STANLEY VIDMAR SCU1910ALBK Dulap cu sertar modular 37 inch H 30 inch latime | AA4BEJ 12C806

STANLEY VIDMAR SCU1910ALBK Dulap cu sertar modular 37 inch H 30 inch latime

În stoc
Element: AA4BEJ Model: SCU1910ALBKCrucea Ref: 12C806

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,271.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap modular cu sertare
CuloriNegru
Compartimente pe sertar(4) 20, (2) 16
Capacitatea sertarului400 lb.
finalizareaPudră acoperită
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerAluminiu
MaterialOţel
Numărul de compartimente(4) 20 (3-7 / 8 "H), (2) 16 (5-3 / 8" H)
Numărul sertarelor6
Adâncimea totală27.75 "
Inălțime totală37 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 175.09
Înălțimea navei (cm)110.49
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS9403100040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul sertarelorCuloriAdâncimea sertaruluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiPreț
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK Dulap cu sertar modular 59 inch H 60 inch latime | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Negru-27.75 "59 "60 "--€8,447.45
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Dulap cu sertar modular 59 inch H 60 inch latime | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Negru-27.75 "59 "60 "--€9,379.47
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK Dulap cu sertar modular 59 inch H 45 inch latime | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Negru-27.75 "59 "45 "--€6,439.26
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK Dulap cu sertar modular 59 inch H 45 inch latime | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Negru-27.75 "59 "45 "--€7,422.96
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK Centru de lucru staționar 37 inch H 60 inch lățime | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Negru-27.75 "37 "60 "--€6,300.76
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK Centru de lucru staționar 44 inch H 60 inch lățime | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Negru-27.75 "44 "60 "--€7,441.35
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK Dulap cu sertar modular 59 inch H 30 inch latime | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Negru-27.75 "59 "30 "--€6,159.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY VIDMAR SCU1910ALBK Dulap cu sertar modular 37 inch H 30 inch latime
€3,271.50 /unitate