STANLEY VIDMAR

Filtru

Manipularea materialului

Manipularea materialului Filtru

CabineteVezi tot

  • Accesorii pentru dulapuri cu sertare modulare

    Include separatoare de sertare și pereți despărțitori pentru organizarea sertarelor de depozitare din oțel. Disponibil în opțiuni cu lungime de 3 până la 12.625 inci, în pachete de 10 și 25 de unități

  • Dulapuri modulare cu sertare

    Echipat cu separatoare si compartimentari pentru solutii de depozitare si organizare. Dispune de construcție din aluminiu/oțel, o capacitate maximă de 400 lb și maximum 15 compartimente. Disponibil în culorile negru, albastru și albastru închis

  • Dulapuri de raft modulare

    Dulapuri cu rafturi deschise în variante deasupra capului, extra-late și double-wide, în ordinea crescândă a lățimii. Prezintă 2 euri de dulap cu o capacitate de raft de 400 lb și construcție din oțel cu finisaj cu strat de pulbere. Disponibil în culorile negru, gri și albastru

Containere și containere de depozitareVezi tot

  • Accesorii coș și cutie

    Include suporturi pentru etichete pentru separatoare și coșuri pentru a identifica instantaneu componentele din interior. Include o etichetă de hârtie pentru scrierea specificațiilor și un scut transparent de vinil pentru protejarea hârtiei. Fixați direct pe separator și aveți o fantă glisantă pentru introducerea etichetei de hârtie

  • Divizoare pentru coșuri

    Despărțitoare de gunoi din plastic pentru BN2544 și BN2548; ideal pentru utilizarea eficientă a spațiului de depozitare a coșului. De culoare gri, 2.125 inci lungime și 3 inci lățime

  • Containere de depozitare și distribuire

    Cutii de depozitare din plastic cu fante pentru separatoare de containere. Coșuri de gunoi de culoare gri disponibile în lungimi de 3, 6.125 și 12 inci, ideale pentru depozitare și organizare

Banci de lucru si accesoriiVezi tot

  • Accesorii pentru banc de lucru

    Include montante pentru rafturi, piedestale de dulap și picioare deschise. Rafturile din oțel ridică înălțimea raftului, piedestalurile pentru sertare funcționează ca bancuri de lucru independente sau combinate și un mecanism de blocare cu cheie blochează toate sertarele în același timp

Cărucioare mobile și stații de lucruVezi tot

  • Bănci și dulapuri de serviciu mobile

    Dulapuri mobile de banc de lucru din oțel concepute pentru depozitare portabilă. Dispune de până la 6 sertare cu zăvoare de blocare/blocare pentru a preveni deschiderea/închiderea accidentală și capacități de încărcare de până la 400 lb. Includeți roți și mânere din cauciuc dur de 5 inchi

Despre STANLEY VIDMAR

Stanley Vidmar este un producător de frunte de sisteme de stocare modulare utilizate în diverse aplicații industriale, militare și agricole. Gama lor de produse include dulapuri cu sertare modulare, dulapuri cu rafturi modulare, recipiente de depozitare și distribuire, dulapuri de serviciu mobile și separatoare de recipiente. Dulapurile cu sertare modulare au o construcție durabilă și complet sudată, cu finisaj acoperit cu pulbere și sistem de blocare cu o singură cheie. Dulapurile Stanley sunt disponibile într-un număr de configurații de compartimente și sertare, cu o capacitate de depozitare de 400 lb. Băncile și dulapurile mobile de serviciu sunt cărucioare mobile rezistente cu corpuri din oțel și sunt utilizate pentru transportul ușor al materialelor depozitate. Dulapurile lor modulare cu rafturi sunt folosite pentru depozitarea în vrac și sunt disponibile cu sau fără uși. Separatoarele Stanley Vidmar sunt folosite pentru a separa sertarele în compartimente mai mici

Produse exclusive pentru marcă