STANLEY VIDMAR Dulapuri modulare cu sertare

Echipat cu separatoare si compartimentari pentru solutii de depozitare si organizare. Dispune de construcție din aluminiu/oțel, o capacitate maximă de 400 lb și maximum 15 compartimente. Disponibil în culorile negru, albastru și albastru închis

Filtru

STANLEY VIDMAR -

Dulap modular cu sertare

Dulapurile cu sertare modulare Stanley Vidmar sunt concepute pentru a stoca sau stoca echipamente electronice, piese de mașini sau manuale și au o construcție din oțel sudat cu un finisaj acoperit cu pulbere pentru a gestiona sarcini de până la 400 lb, atunci când sunt distribuite uniform. Aceste dulapuri au un sistem de închidere cu o singură cheie care oferă protecție împotriva furtului și despărțitori și compartimentări reglabile, facilitând personalizarea dorită a spațiului de depozitare, conform aplicației necesare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dulapuri cu sertare modulare, disponibile în opțiuni de culoare negru, gri și albastru închis Raptor Supplies.

StilModelNumărul sertarelorCuloriAdâncimea sertaruluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiPreț (ex. TVA)
ASEP3214ALBK5Negru-27.75 "59 "30 "--€3,001.84
BSEP3214ALDB5Dark Blue-27.75 "59 "30 "7", 8-1/2", 13-1/4", 8-1/2"-€3,001.84
CSEP3214ALVG5Gri-27.75 "59 "30 "7", 8-1/2", 13-1/4", 8-1/2"-€3,001.84
DSEP3203ALBK6Negru-27.75 "59 "30 "--€3,756.23
ESCU2066ALVG6Gri-27.75 "44 "30 "3-7/8", 4-5/8", 5-3/8", 7"-€3,492.81
FSCU2066ALBK6Negru-27.75 "44 "30 "--€3,492.81
GSCU1910ALBK6Negru-27.75 "37 "30 "--€3,401.49
HSEP3203ALVG6Gri-27.75 "59 "30 "7", 11-3/4", 6-1/4", 8-1/2"-€3,756.23
ISCU1910ALVG6Gri-27.75 "37 "30 "3-7/8", 5-3/8"-€3,401.49
JSCU1910ALDB6Dark Blue-27.75 "37 "30 "3-7/8", 5-3/8"-€3,401.49
KSCU2066ALDB6Dark Blue-27.75 "44 "30 "3-7/8", 4-5/8", 5-3/8", 7"-€3,492.81
LSEP3203ALDB6Dark Blue-27.75 "59 "30 "7", 11-3/4", 6-1/4", 8-1/2"-€3,756.23
MRP3545ALDB7Dark Blue-27.75 "59 "45 "5-3 / 8 ", 7"-€7,187.47
NRP2102ALDB7Dark Blue-27.75 "44 "30 "2-1/4", 3", 5-3/8", 3-7/8", 7"-€3,901.50
ORP3543ALBK7Negru-27.75 "59 "60 "--€8,931.42
PRP2102ALVG7Gri-27.75 "44 "30 "2-1/4", 3", 5-3/8", 3-7/8", 7"-€3,901.50
QRP3545ALVG7Gri-27.75 "59 "45 "--€7,187.47
RRP3543ALVG7Gri-27.75 "59 "60 "--€8,931.42
SRP3543ALDB7Dark Blue-27.75 "59 "60 "5-3 / 8 ", 7"-€8,931.42
TRP3545ALBK7Negru-27.75 "59 "45 "--€7,187.47
URP2102ALBK7Negru-27.75 "44 "30 "--€3,901.50
VSEP3163ALBK8Negru-27.75 "59 "30 "--€4,495.00
WSCU1904ALBK8Negru-27.75 "37 "30 "--€3,899.74
XSCU1904ALVG8Gri-27.75 "37 "30 "2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"-€3,899.74
YSCU1904ALDB8Dark Blue-27.75 "37 "30 "2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"-€3,899.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?