Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 014725R Cutie Compartiment 25 Compartimente | AC9CYT 3FRC4

STANLEY 014725R Cutie Compartiment 25 Compartimente

În stoc
Element: AC9CYT Model: 014725RCrucea Ref: 3FRC4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€39.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie compartiment
CuloriGalben închis
MaterialPlastic
Numărul de compartimente25
Adâncimea totală13.25 "
Inălțime totală2.125 "
Lățimea totală16.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3924905650
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăArticolMaterialLățimea totalăNumărul de compartimenteÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
STANLEY FMST14820 Cutie Compartiment 10 Compartimente | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "Cutie compartimentPlastic rezistent la impact13 8 / 9 "10---€77.95
STANLEY FMST14920 Cutie Compartiment 10 Compartimente | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "Cutie compartimentPlastic rezistent la impact13 8 / 9 "10---€67.08
STANLEY STST14022 Cutie Compartiment 14-54 Compartimente | AA6DKC 13U672 STST140222.75 "Cutie compartimentPlastic rezistent la impact11 2 / 5 "14 la 54---€35.79
STANLEY STST14021 Cutie Compartiment 10 Compartimente | AG9FBZ 19YU42 STST14021-Cutie pentru compartimente stivuibilePlastic-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "€18.26
STANLEY STST14027 Cutie cu compartiment reglabil Plastic Negru | AH8WUQ 39AL10 STST14027-Cutie pentru compartimente stivuibileABS plastic-143.5 "13 "17.375 "€33.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 014725R Cutie Compartiment 25 Compartimente
€39.01 /unitate