Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY STST14027 Cutie cu compartiment reglabil Plastic Negru | AH8WUQ 39AL10

STANLEY STST14027 Cutie cu compartiment reglabil Plastic Negru

În stoc
Element: AH8WUQ Model: STST14027Crucea Ref: 39AL10
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
€33.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie pentru compartimente stivuibile
CuloriGalben închis
Adâncimea compartimentului3 "la 12-3 / 4"
Înălțimea compartimentului3-1/4 "
Lățimea compartimentului3 "la 17-1 / 2"
Culoarea zăvoruluiGalben
Tip zăvorîncheietoare
MaterialABS plastic
Numărul de compartimente14
Numărul de separatoare detașabile8
În afara înălțimii3.5 "
Lungime exterioară13 "
Lățimea exterioară17.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaIL

Detalii produs:

    • ESD Conductiv: Nu
    • Divizoare amovibile: Da

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăArticolMaterialLățimea totalăNumărul de compartimenteÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
STANLEY FMST14820 Cutie Compartiment 10 Compartimente | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "Cutie compartimentPlastic rezistent la impact13 8 / 9 "10---€77.95
STANLEY FMST14920 Cutie Compartiment 10 Compartimente | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "Cutie compartimentPlastic rezistent la impact13 8 / 9 "10---€67.08
STANLEY STST14022 Cutie Compartiment 14-54 Compartimente | AA6DKC 13U672 STST140222.75 "Cutie compartimentPlastic rezistent la impact11 2 / 5 "14 la 54---€35.79
STANLEY 014725R Cutie Compartiment 25 Compartimente | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "Cutie compartimentPlastic16.5 "25---€39.01
STANLEY STST14021 Cutie Compartiment 10 Compartimente | AG9FBZ 19YU42 STST14021-Cutie pentru compartimente stivuibilePlastic-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "€18.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY STST14027 Cutie cu compartiment reglabil Plastic Negru
€33.12 /unitate