STANLEY 16-286 Dalta rece 3/8 inch x 5-9/16 inch | AE7VYG 6AUE5

STANLEY 16-286 Dalta rece 3/8 inch x 5-9/16 inch

Articol: AE7VYG Model: 16-286Crucea Ref: 6AUE5

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDalta rece
Lungime5 9 / 16 "
MaterialOțel crom Vandium
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8205306000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 6AUE5 este un înlocuitor sugerat pentru 24N085
    • Caracteristici: Suprafață de lovire a marginilor întărite și teșite

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
STANLEY 16-288 Dalta rece 5/8 inch x 6-3/4 inch | AE7VYJ 6AUE7 16-2886.75 "5 / 8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 16-286 Dalta rece 3/8 inch x 5-9/16 inch