Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 34-130 Bandă de măsurare 3/8 inch x 100 picioare galbenă cu negru | AF2UAD 6XV49

STANLEY 34-130 Bandă de măsurare 3/8 inch x 100 picioare galbenă cu negru

În stoc
Element: AF2UAD Model: 34-130Crucea Ref: 6XV49
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
€57.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă lungă
Prinzătoare de cureaNu
Acoperire cu lamăPolimer
Blade ColorGalben
Lungimea lamei100ft
Materialul lameiOţel inoxidabil
Lățimea lamei3 / 8 "
Culoarea cazuluiGalben / Negru
Cauza MaterialPlastic ABS cu maner din cauciuc turnat
Tip de cazOperații Închise
Tipul absolviriiîn./ft.
gradații1/8
Tip mânerMâner din cauciuc rezistent la alunecare
CârligNituit, rezistent la coroziune cu True-Zero(TM)
Tip blocareNici unul
Tipul de măsurareSAE
standoutNu a fost votat
Marcaje cu știfturiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS9017800000
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Tipul de derulare înapoi (manual)

Variante de produs

ProdusModelgradațiiLungimea lameiMaterialul lameiCârligMarcaje cu știfturiLățimea lameiCuloarea cazuluiCauza MaterialPreț
STANLEY 34-790 Bandă de măsurare 1/2 inch x 100 picioare galbenă cu negru | AE4AUQ 5HL22 34-7901/8100ftDin fibra de sticlaFolding True-Zero (TM)Nu1 / 2 "Galben / NegruABS plastic€40.29
STANLEY 34-793 Bandă de măsurare 1/2 inch x 200 picioare galbenă cu negru | AE4AUR 5HL25 34-7931/8200ftDin fibra de sticlaFolding True-Zero (TM)Nu1 / 2 "Galben / NegruABS plastic€47.65
STANLEY 34-760 Bandă de măsurare 1/2 inch x 100 picioare galbenă cu negru | AE4QBW 5ME45 34-760ft / in. 1/8 și ft. 1/10, 1/100100ftDin fibra de sticlaFolding True-Zero (TM)Nu1 / 2 "Galben / NegruABS plastic€41.31
STANLEY 34-762 Bandă de măsurare 1/2 inch x 300 picioare galbenă cu negru | AE4QBX 5ME46 34-762ft / in. 1/8 și ft. 1/10, 1/100300ftDin fibra de sticlaFolding True-Zero (TM)Nu1 / 2 "Galben / NegruABS plastic€90.36
STANLEY 34-103 Bandă de măsurare lungă 3/8 inch x 50 picioare galbenă | AE6KJF 5TG48 34-1031/850ftOţelNituit, rezistent la coroziune cu True-Zero(TM)Da3 / 8 "GalbenABS plastic€31.31
STANLEY 34-106 Bandă de măsurare lungă 3/8 inch x 100 picioare galbenă | AE6KJG 5TG51 34-1061/8100ftOţelNituit, rezistent la coroziune cu True-Zero(TM)Da3 / 8 "GalbenABS plastic€38.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 34-130 Bandă de măsurare 3/8 inch x 100 picioare galbenă cu negru
€57.54 /unitate