Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 66-090 Surubelnita 4 In | AF2CBC 6R533

STANLEY 66-090 Șurubelniță 4 in

În stoc
Articol: AF2CBC Model: 66-090Crucea Ref: 6R533

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€15.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaChrome
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulAcetat cu prindere pernă
Lungime totală8.25 "
Lungime coadă4"
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Shak ShapeRotund cu suport hexagonal
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 4 "
Sfat stilKeystone Sloted
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTether capabilfinalizareaDesign mânerDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilManipulați materialulLungime totalăPreț
STANLEY 65-902 Șurubelniță Phillips #2 x 4 Negru | AF2CAQ 6R489 65-902Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Coadă cromată, vârf de oxid negruGrip de pernă#2PhillipsPhillips / CrosspointAcetat cu prindere pernă8.5 "€13.25
STANLEY 65-903 Șurubelniță Phillips #3 x 6 Negru | AF2CAR 6R491 65-903Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Coadă cromată, vârf de oxid negruGrip de pernă#3PhillipsPhillips / CrosspointAcetat cu prindere pernă10.187 "€18.91
STANLEY 66-088 Surubelnita cu crestat 1/4 x 1 1/2 in | AF2CBA 6R529 66-088Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ChromeGrip de pernă1 / 4 "Keystone SlotedcrestatAcetat cu prindere pernă3.437 "€11.18
STANLEY 66-089 Surubelnita 3 In | AF2CBB 6R531 66-089Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ChromeGrip de pernă3 / 16 "Keystone SlotedcrestatAcetat cu prindere pernă6.75 "€13.64
STANLEY 66-092 Surubelnita 8 In | AF2CBD 6R537 66-092Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ChromeGrip de pernă3 / 8 "Keystone SlotedcrestatAcetat cu prindere pernă13.625 "€20.95
STANLEY 62-556 Șurubelniță de buzunar Phillips #0x2 1/4 | AG7BRZ 4NY37 62-556Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Acoperit cu lacTrilobular ergonomic#0PhillipsPhillips / CrosspointMulticomponent5.5 "-
RFQ
STANLEY 65-901 Șurubelniță Phillips #1x3 inch rotundă | AJ2JTL 6R487 65-901Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Chrome cu vârf de oxid negruGrip de pernă#1PhillipsCrosspoint / PhillipsAcetați cu vinil Grip7"€11.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 66-090 Șurubelniță 4 in
€15.08 /unitate