Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 85-708 Set de bucăți de dublură 3/8 inch dimensiunea 7 bucăți hexagonal | AH8MEE 38WF16

STANLEY 85-708 Set biți prize 3/8 inch Dimensiune 7 bucăți hexagonal

În stoc
Element: AH8MEE Model: 85-708Crucea Ref: 38WF16
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
€15.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți de priză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOţel
Număr de bucați7
SAE sau Metricmetric
Socluri incluse3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
Tether capabilNu este capabil de legare
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3175
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri incluseTip sfatPreț
STANLEY 89-420 Set de bucăți prize 1/4 3/8 Dimensiune 11 piese Torx | AH8MFT 38WF57 89-4203/8 ", 1/4"11SAEUnitate 1/4 ": T8, T10, T15, T20, T25, T27. Unitate 3/8": T30, T40, T45, T50, T55Torx-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 85-708 Set biți prize 3/8 inch Dimensiune 7 bucăți hexagonal
€15.38 /unitate