Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY CB191NRP 5X4 5 UȘI BAALAMĂ US32D STS Balamă șablon Ascunsă Natural | AE3WGZ 5GJT1

STANLEY CB191NRP 5X4 5 UȘI BAALAMĂ US32D STS Balamă șablon ascunsă natural

În stoc
Articol: AE3WGZ Model: CB191NRP 5X4 5 UȘI BAALAMĂ US32D STSCrucea Ref: 5GJT1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€129.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama șablon
Tip rulmentAscuns
CuloriOţel inoxidabil
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii5"
Lățimea frunzei ușii1 13 / 16 "
Grosimea ușii1.75 "
finalizareaNatural
Lungimea frunzei cadrului5"
Lățimea frunzei cadrului1 13 / 16 "
Piese metaliceInclus
Înălţime5"
Găuri pe frunză4
Grosimea frunzelor0.145 "
Capacitate de încărcare225 lb.
MaterialOţel inoxidabil
MontareMortise completă
Pin Dia.5 / 16 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Numărul clasei StanleyCB191NRP
Numărul EDP Stanley444350
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea frunzei cadruluiTip rulmentCuloriÎnălţimeGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorCapacitate de încărcareMaterialPreț
STANLEY FBB168 4 5X4 5 HW BAALAMĂ UȘĂ 3 STL Balamă șablon cu bilă încastrată alamă strălucitoare | AE3WED 5GJG8 FBB168 4 5X4 5 HW HINGE HINGE 3 STL1 23 / 32 "Minge de culoareAlamă strălucitoare4.5 "40.18 "300 lb.Oţel€80.30
STANLEY FBB168 5X5 HW BAALAMĂ UȘĂ 3 STL șablon Balamă bilă cu bile alamă strălucitoare | AE3WEE 5GJG9 FBB168 5X5 HW HINGE SHINGE 3 STL1 31 / 32 "Minge de culoareAlamă strălucitoare5"40.19 "600 lb.Oţel€99.81
STANLEY FBB199 4 5X4 BAALAMĂ UȘĂ 32D STS șablon Balamă bilă cu bilă 4-1/2 inci înălțime | AE3WEF 5GJH0 FBB199 4 5X4 BALAMA UȘII 32D STS1 31 / 32 "Minge de culoareOţel inoxidabil4.5 "40.18 "125 lb.Oţel inoxidabil€128.59
STANLEY FBB199 4 5X4 5 HW BAALAMĂ UȘĂ 32D STS șablon Balamă bilă încastrată 4-1/2 inci înălțime | AE3WEG 5GJH1 FBB199 4 5X4 5 HW HINGE SHINGE 32D STS1 23 / 32 "Minge de culoareOţel inoxidabil4.5 "40.18 "300 lb.Oţel inoxidabil€135.82
STANLEY FBB199 5X4 5 HW BAALAMĂ UȘĂ 32D STS șablon Balamă bilă cu bilă 5 inci înălțime | AE3WEH 5GJH2 FBB199 5X4 5 HW BALANTA UȘĂ 32D STS1 23 / 32 "Minge de culoareOţel inoxidabil5"40.19 "225 lb.Oţel inoxidabil€155.15
STANLEY FBB168 4 5X4 BAALAMĂ UȘĂ US26D STL Balamă șablon cu bilă detașabilă | AE3WEJ 5GJH3 FBB168 4 5X4 UȘILĂ US26D STL1 31 / 32 "Minge de culoareChrome plictisitor4.5 "40.18 "125 lb.Oţel€71.06
STANLEY FBB168 5X4 BAALAMĂ UȘĂ US26D STL șablon Balamă bilă detașabilă | AE3WEK 5GJH4 FBB168 5X4 BALAMA UȘILOR US26D STL1 23 / 32 "Minge de culoareChrome plictisitor5"40.19 "225 lb.Oţel€77.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY CB191NRP 5X4 5 UȘI BAALAMĂ US32D STS Balamă șablon ascunsă natural
€129.69 /unitate