STANLEY CT107T Capsa cablu rotund 5/16 7/16 picior - Pachet De 1000 | AB7ZCH 24T345

STANLEY CT107T Capsa cablu rotund 5/16 7/16 picior - Pachet de 1000

Element: AB7ZCH Model: CT107TCrucea Ref: 24T345

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsă cablu coroană rotundă
CuloriSilver
ConstrucţieOțel, punct divergent
Lățimea coroanei (in.)5/16
Ecartament23
Lungimea piciorului7 / 16 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8305200000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY CT107T Capsa cablu rotund 5/16 7/16 picior - Pachet de 1000