Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY CT10X Pistol de capsare/Tacker pentru cablu 5/16 inch Crown | AC9CYZ 3FRD2

STANLEY Capsator CT10X/Tacker pentru cablu 5/16 inch Crown

În stoc
Articol: AC9CYZ Model: CT10XRef încrucișat: 3FRD2
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
€65.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsator/Tacker pentru cablu
Culoare carcasăNegru
Material corpAvion aluminiu
CuloriNegru
ConstrucţieAvion aluminiu
Lățimea coroanei (in.)5/16
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
Se potrivește cu sârmă Dia. (În.)1/4
Lungimea piciorului3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
Inălțime totală5"
Lungime totală7"
Sursa de putereManual
Aplicație primară13,000 lb.
Capacitate discontinue200
Tip capsăCoroană îngustă plată/rotundă
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6795
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • 3FRD2 este o înlocuire sugerată a 10D655

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY Capsator CT10X/Tacker pentru cablu 5/16 inch Crown
€65.46 /unitate