STANLEY D3550 689 SN Închidere uși 2-1/2 inch lungime paralel 2 - 6 | AG4YGR 35GR95

STANLEY D3550 689 SN Închidere uși 2-1/2 inch lungime paralel 2 - 6

Articol: AG4YGR Model: D3550 689 SNCrucea Ref: 35GR95

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Material pentru brațMetal forjat
Tip brațParalel
Performanță mai strânsăutilitare ușoare și grele
Tip mai apropiatFără deschidere
Închiderea modului de funcționareHidraulic
CuloriSilver
Înmânarea ușilorNon-Mână
Lățimea ușii exterioare48 "
finalizareaAluminiu
Înălțimea carcasei2.875 "
Lungimea carcasei2 13 / 16 "
Lățimea carcasei11.875 "
Lățimea interioară a ușii48 "
Max. Deschiderea ușii180 grade
Stil de montareUniversal, Paralel, Top Jamb și Standard
Proiecție din perete11-1/2 "
Dimensiunea primăveriiReglabil de la 2 la 6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.58
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8302413000

Detalii produs:

    • Hardware de montare (inclus)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
STANLEY D4551 689 SN Închidere uși 2-1/2 inch lungime paralel 1 - 5 | AG4YGP 35GR93 D4551 689 SN5 11 / 16 "2.5 "13.125 "-
RFQ
STANLEY D3551 689 SN Închidere uși 2-1/2 inch lungime paralel 1 - 4 | AG4YGQ 35GR94 D3551 689 SN2.875 "2 13 / 16 "11.875 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY D3550 689 SN Închidere uși 2-1/2 inch lungime paralel 2 - 6