Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS BAALAMĂ UȘĂ USP STS Balamă șablon de înaltă securitate ascunsă | AE3WEC 5GJG7

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS BAALAMĂ UȘĂ USP STS Balamă șablon de înaltă securitate ascunsă

În stoc
Articol: AE3WEC Model: IHTCB1995 4 5XSRS BAALAMĂ UȘĂ USP STSCrucea Ref: 5GJG7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€179.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama șablon de înaltă securitate
Tip rulmentAscuns
CuloriGrund
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii4.5 "
Lățimea frunzei ușii4.5 "
Grosimea ușii2"
finalizareaPrim strat de
Lungimea frunzei cadrului4.5 "
Piese metaliceInclus
Înălţime4.5 "
Găuri pe frunză4
Grosimea frunzelor0.187 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
MontareMortise completă
Pin Dia.21 / 64 "
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Numărul clasei StanleyIHTCB199
Numărul EDP Stanley925497
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS BAALAMĂ UȘĂ USP STS Balamă șablon de înaltă securitate ascunsă
€179.03 /unitate