Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY PAA68-5B Jaluză cu nituri, 3/16 inch, 155 lbs, 50 buc | AH8MFC 38WF42

STANLEY Jaluză cu nituri PAA68-5B, 3/16 inch, 155 lbs, 50 buc.

În stoc
Element: AH8MFC Model: PAA68-5BCrucea Ref: 38WF42
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
€9.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului3 / 16 "
Grip Range0.376 - 0.500 "
Cap Dia.0.220 "
Inaltimea capului0.03 "
Stilul șefuluicupole
Tip capFă-mi
Mărimea găurii3 / 16 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.5 "
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)155
StilNitu orb
Forța de tracțiune235

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Miezul: solid

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY Jaluză cu nituri PAA68-5B, 3/16 inch, 155 lbs, 50 buc.
€9.90 /ambalaj