Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY PSS44-1B Nituri oarbe din oțel 1/8 X 1/4 Dimensiune, 100 buc | AB7ZCG 24T344

STANLEY PSS44-1B Nituri oarbe din oțel 1/8 X 1/4 Dimensiune, 100 buc.

În stoc
Element: AB7ZCG Model: PSS44-1BCrucea Ref: 24T344
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
€9.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit
Material corpOţel
Dimensiunea burghiului1 / 8 "
Grip Range0.375 - 0.50 "
Cap Dia.0.250 "
Inaltimea capului0.04 "
Stilul șefuluiRundă
Tip capRundă
Mărimea găurii0.137 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului1.5 "
Material nitOţel
Tip nitOrb
Rezistență la forfecare unică (lbs.)260 lbs.
Forța de tracțiune340 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318230000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY PSS44-1B Nituri oarbe din oțel 1/8 X 1/4 Dimensiune, 100 buc.
€9.76 /ambalaj