Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY STHT30812 Bandă de măsurare galbenă de oțel cu negru 16 picioare | AB4YDK 20JY21

STANLEY STHT30812 Bandă de măsurare galbenă de oțel cu negru 16 picioare

În stoc
Element: AB4YDK Model: STHT30812Crucea Ref: 20JY21
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
€11.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRuletă
Prinzătoare de cureaDa
Acoperire cu lamăPolimer
Blade ColorGalben
Lungimea lamei16ft
Materialul lameiOţel
Lățimea lamei3 / 4 "
Culoarea cazuluiGalben / Negru
Cauza MaterialPlastic ABS de mare impact cu mâner din cauciuc turnat
Tip de cazOperații Închise
Tipul absolviriiFracționar
gradațiiA 16-a
Cârlig3 Nituit
Tip blocareApasa butonul
Tipul de măsurareSAE
standoutNu a fost votat
Marcaje cu știfturiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9017800000
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Tipul de derulare înapoi (automat)

Variante de produs

ProdusModelArticolgradațiiPrinzătoare de cureaBlade ColorCârligTip blocareTipul de măsurareMarcaje cu știfturiPreț
STANLEY STHT30825 Bandă de măsurare galbenă de oțel cu negru 25 picioare | AB4YDL 20JY23 STHT30825RuletăA 16-aDaGalben3 NituitApasa butonulSAEDa€32.66
STANLEY 33-516 Bandă de măsurare 1 inch x 16 picioare galbenă cu negru | AB7TRM 24A342 33-516Ruletă1/32 pe primul 12 ", 1/16 ulterior pe partea de sus și de josDaGalben-Slide înainteSAEDa€19.93
STANLEY 33-530 Bandă de măsurare 1 inch x 30 picioare galbenă cu negru | AB7TRN 24A343 33-530Ruletă1/32 pe primul 12 ", 1/16 ulterior pe partea de sus și de josDaGalben-Slide înainteSAEDa€47.66
STANLEY 30-305 Bandă de măsurare 1 inch x 25 picioare verde/negru | AC2HFE 2KFJ3 30-305Ruletă1/32 pe primul 12 ", 1/16 ulterior pe partea de sus și de josDaVizibilitate ridicată galbenă cu marcaje negre / roșii3 NituitSus ÎnainteSAEDa€22.09
STANLEY 33-525 Bandă de măsurare 1 inch x 25 picioare cromată in/ft | AC8LNU 3CA87 33-525Ruletă1/16DaGalben3 nit, rezistent la coroziune cu True-Zero(TM)Glisați înainteSAEDa€43.91
STANLEY 33-735 Bandă de măsurare 1-1/4 inch x 35 picioare galbenă cu negru | AD2NXC 3TB92 33-735Ruletă1/16DaGalben3 nit, rezistent la coroziune cu True-Zero(TM)Sus ÎnainteSAEDa€82.68
STANLEY 33-835 Bandă de măsurare 1 inch x 35 picioare cromată in/ft | AD6YKP 4CL55 33-835Ruletă1/16DaGalben3 nit, rezistent la coroziune cu True-Zero(TM)Glisați înainteSAEDa€55.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY STHT30812 Bandă de măsurare galbenă de oțel cu negru 16 picioare
€11.66 /unitate