Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANT 10227 Capac radiator Cam-On 12 până la 18 lbs Metal | AH4WUV 35PA39

STANT 10227 Capac radiator Cam-On 12 până la 18 lbs Metal

În stoc
Articol: AH4WUV Model: 10227Crucea Ref: 35PA39

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€12.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac radiator
Tip de fixareCam-On
Pentru utilizare peMini dimensiune gât
BlocareaNu
MaterialMetal
Domeniul de presiune12 - 16 lb.
Evaluare13 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare peDomeniul de presiuneEvaluarePreț
STANT 10230 Capac radiator Cam-On 16 psi Metal | AH4WUU 35PA38 10230Un gât de mărime14 - 18 lb.16 psi€7.38
STANT 10229 Capac radiator Cam-On 13 psi Metal | AH4WUW 35PA40 10229Un gât de mărime12 - 16 lb.13 psi€7.59
STANT 10233 Capac radiator Cam-On 14 până la 18 lbs Metal | AH4WUX 35PA41 10233Mini dimensiune gât14 - 18 lb.16 psi€12.74
STANT 10242 Capac radiator Cam-On 16 psi Metal | AH4WUY 35PA42 10242Micro Dimensiune gât14 - 18 lb.16 psi€13.47
STANT 10228 Capac radiator Cam-On 7 psi Metal | AH4WUZ 35PA43 10228Un gât de mărime6 - 8 lb.7 psi€7.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANT 10227 Capac radiator Cam-On 12 până la 18 lbs Metal
€12.03 /unitate