Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 13C pătrat dublu, 6 inchi, oțel călit, cap din fontă - 2 buc | AE6NAB 5UAP7 / 50111

STARRETT Pătrat dublu 13C, 6 inchi, oțel călit, cap din fontă - 2 buc

În stoc
Articol: AE6NAB Model: 13CCrucea Ref: 5UAP7 / 50111
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
€198.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPătrat dublu
Finisaj lamăRegulat
Lungimea lamei6"
Materialul lameiOțel călit
finalizareaNegru
Tipul absolvirii4R
gradații8/16/Citire rapidă 32/64
Materialul capuluiFontă
Tip capPătrat
Număr de bucați2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 13C este un pătrat dublu folosit de mașiniști, producători de scule și modelatori pentru a crea suprafețe pătrate.
    • Dispune de un cap pătrat din fontă cu lungimea de 3.5 inchi și o lamă de glisare din oțel călit cu 4 tipuri de gradări - 8th, 16ths, 32nds și 64ths.
    • Acest pătrat dublu Starrett de 6 inci are o fiolă nivelată atașată la bază pentru a asigura o performanță corectă.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Pătrat dublu 13C, 6 inchi, oțel călit, cap din fontă - 2 buc
€198.80 /unitate