Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator cu cadran STARRETT 25-441J, interval de 0.1 inchi, citire cu cadran 0-100 | AC4GYV 2ZUH9 / 53295

STARRETT Indicator cu cadran 25-441J, interval de 0.1 inchi, citire cu cadran 0-100

În stoc
Articol: AC4GYV Model: 25-441JCrucea Ref: 2ZUH9 / 53295

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€354.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
AGD Nr.2 AGD
Tip spateIulie
Tip rulmentCu bijuterii
RulmențiCu bijuterii
BezelReglabil
Certificat de calibrareNu
CuloriAlb
Punct de contact Dia.1 / 4 "
Stilul punctului de contactMinge
Amenajări2 AGD
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-100
Dimensiunea cadranului2.25 "
finalizareaChrome satinat
gradații0.001 "
Gamă0 - 1 "
Interval pe revoluție0.100 "
CitindContinuu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 25-441J este un cadran indicator din oțel călit care măsoară distanțe de până la 0.001 inci. Are o citire a cadranului de la 0 la 100 și o gamă totală de 1 inch.
    • Acest cadran indicator Starrett este dotat cu un cadran din cristal indestructibil cu un finisaj alb de coajă de ou care nu se reflectă pentru o lizibilitate ușoară și are dintări reglabile ale cadrului pentru o prindere pozitivă.

Variante de produs

ProdusModelgradațiiIncludePreț
STARRETT 25-441J W/SLC Indicator cu cadran cu SLC, interval de 10 mm, citire cu cadran 0-100 | AC8VEF 3DZR3 / 66863 25-441J W / SLC0.001 "Scrisoare standard de certificare (SLC)€461.07
Indicator cu cadran STARRETT 25-341J, rază de 1 inch, citire cu cadran 0-50-0 | AD6XER 4CER3 / 53287 25-341J0.001 "-€411.74
Indicator cu cadran STARRETT 25-631J, interval de 1 inch, citire cu cadran 0-50 | AD6XEW 4CER7 / 53304 25-631J0.0005 "-€490.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Indicator cu cadran 25-441J, interval de 0.1 inchi, citire cu cadran 0-100
€354.13 /unitate