Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator cu cadran STARRETT 25-631J, interval de 1 inch, citire cu cadran 0-50 | AD6XEW 4CER7 / 53304

STARRETT Indicator cu cadran 25-631J, interval de 1 inchi, citire cu cadran 0-50

În stoc
Articol: AD6XEW Model: 25-631JCrucea Ref: 4CER7 / 53304

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€490.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
AGD Nr.2 AGD
Tip spateLug On Center
Tip rulmentCu bijuterii
Certificat de calibrareNu
Punct de contact Dia.1 / 4 "
Stilul punctului de contactMinge
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-50-0
Dimensiunea cadranului2.25 "
gradații0.0005 "
Gamă0 - 1 "
Interval pe revoluție0.050 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blocare ramă (Da)

Variante de produs

ProdusModelgradațiiIncludePreț
Indicator cu cadran STARRETT 25-441J, interval de 0.1 inchi, citire cu cadran 0-100 | AC4GYV 2ZUH9 / 53295 25-441J0.001 "-€354.13
STARRETT 25-441J W/SLC Indicator cu cadran cu SLC, interval de 10 mm, citire cu cadran 0-100 | AC8VEF 3DZR3 / 66863 25-441J W / SLC0.001 "Scrisoare standard de certificare (SLC)€461.07
Indicator cu cadran STARRETT 25-341J, rază de 1 inch, citire cu cadran 0-50-0 | AD6XER 4CER3 / 53287 25-341J0.001 "-€411.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Indicator cu cadran 25-631J, interval de 1 inchi, citire cu cadran 0-50
€490.82 /unitate