Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de grosime STARRETT 66B 0.0015-0.035 in | AD6XDY 4CEN4 / 57097

STARRETT 66B Indicator de grosime 0.0015-0.035 in

În stoc
Articol: AD6XDY Model: 66BCrucea Ref: 4CEN4 / 57097
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
€188.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime
Certificat de calibrareNu
ConstrucţieOțel de scule temperat
FrunzeDrept
Dispozitiv de blocareDa
Număr de frunze31
Gamă0.0015 - 0.035 "
Dimensiunea frunzelor1/2 x 3-1/32"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
STARRETT 666-15 Indicator de grosime | CU4PDD 30C298 666-15€96.32
STARRETT 666-9 Indicator de grosime | CU4PDE 30C293 666-9€85.47
STARRETT 666-7 Indicator de grosime | CU4PDG 30C291 666-7€95.71
STARRETT 666-17 Indicator de grosime | CU4PDJ 30C301 666-17€87.95
Instrument de grosime STARRETT 666M-10 | CU4PDK 30C314 666M-10€134.37
STARRETT 666-10 Indicator de grosime | CU4PDL 30C294 666-10€90.00
STARRETT 666-6 Indicator de grosime | CU4PDP 30C290 666-6€97.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 66B Indicator de grosime 0.0015-0.035 in
€188.43 /unitate