Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 696Z Cadran de deformare a arborelui cotit/Tensometru, cu accesoriu de echilibrare, interval de la 2-3/8 la 18 inchi | AE9XBD 6NAZ5 / 52901

STARRETT 696Z Cadran de deformare a arborelui cotit/tensometru, cu accesoriu de echilibrare, interval de la 2-3/8 la 18 inchi

În stoc
Articol: AE9XBD Model: 696ZCrucea Ref: 6NAZ5 / 52901
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
€1,522.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de distorsiune a arborelui cotit
Tip spateIulie
Tip rulmentSimplu
Certificat de calibrareNu
Punct de contact Dia.1 / 4 "
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-20-0
Dimensiunea cadranului1.45 "
Tipul dimensiuniiInch
gradații0.001 "
Include10 tije, atașament de echilibrare, vârfuri ascuțite
Gamă2.375 - 18 "
Interval pe revoluție0.04 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Tensometrul Starrett 696Z este utilizat în producție, prelucrare și setări industriale pentru a măsura cu precizie adâncimea găurilor / adânciturii. Acesta asigură potrivirea și alinierea corespunzătoare a componentelor. Acest indicator permite un control constant al calității și realizează măsurători precise pentru îmbunătățirea integrității și performanței produsului.

Caracteristici:

  • Are o carcasă din polipropilenă pentru a proteja de impacturi și elemente, asigurând longevitate.
  • Acest tensiometru oferă gradul de protecție IP64 împotriva prafului și apei pentru o funcționare fiabilă în interior sau în exterior.
  • Este echipat cu 10 tije pentru reglaje manuale si intretinere usoara.
  • Acest tensiometru vine cu un suport de echilibru încorporat pentru o stabilitate sporită și prelungește durata de viață a performanței.
  • Dispune de puncte ascuțite pentru o configurare precisă, reducând erorile și simplificând instalarea.
  • Acest întrerupător are un spate cu ureche și lagăr alți pentru o performanță îmbunătățită.

Întrebări frecvente:

Î. Cât durează durata de viață a bateriei acestui indicator Starrett 696Z?

A. Indicatorul Starrett 696Z are o durată de viață aproximativă a bateriei de 10 ore, în funcție de intervalul de scanare selectat.

Î. Cum resetez acest indicator?

A.

  • Așezați indicatorul pe o suprafață plană și asigurați-vă că cadranul arată zero.
  • Localizați butonul de resetare de pe partea manometrului.
  • Rotiți butonul de resetare în direcția indicată pentru a reseta măsurarea manometrului la zero.
  • Verificați de două ori cadranul să revină la zero înainte de a utiliza indicatorul.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când aleg un indicator?

A.

  • Asigurați-vă că intervalul de măsurare corespunde nevoilor de măsurare.
  • Verificați precizia și calibrarea manometrului.
  • Alegeți materialul potrivit pentru mediul de măsurare.
  • Selectați tipul de manometru potrivit pentru aplicare.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 696Z Cadran de deformare a arborelui cotit/tensometru, cu accesoriu de echilibrare, interval de la 2-3/8 la 18 inchi
€1,522.60 /unitate