STARRETT 81970 Granit Tri-pătrat roz 3 fețe A 6 x 9 x 3 | AE9ZVW 6PDJ7

STARRETT 81970 Granit Tri-pătrat roz 3 fețe A 6 x 9 x 3

În stoc
Articol: AE9ZVW Model: 81970Crucea Ref: 6PDJ7

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,069.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGranit Tri-Square
CuloriRoz
Planeitate Toleranță unilaterală150 mm
CalitateO Inspecție
Dimensiunea suprafeței150 x 225 mm
Grosime75mm
Tip3-Față
Greutate18 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS6802930090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 81970 este un tri-pătrat de granit roz cu trei fețe, grad de inspecție (gradul A), cu o toleranță unilaterală la planeitate de 150 mm.
    • Acest pătrat Starrett este proiectat pentru a verifica alinierea axelor de coordonate (axa X, Y și Z) pe mașinile de măsurare a coordonatelor (CMM-uri) și poate fi, de asemenea, utilizat pentru a verifica perpendicularitatea și rectitudinea mașinilor.

Variante de produs

ProdusModelCalitateGrosimeGreutatePreț
STARRETT 81969 Granit Tri-pătrat roz 3 fețe Aa 6 x 9 x 3 | AE9ZVQ 6PDJ2 81969Laboratorul AA75mm18 lbs.€2,430.26
STARRETT 81961 Granit Tri-pătrat roz 3 fețe Aa 9 x 12 x 3 | AE9ZVR 6PDJ3 81961Laboratorul AA75mm23 lbs.€3,511.12
STARRETT 81964 Granit Tri-pătrat roz 3fețe Aa 12 x 18 x 4 | AE9ZVT 6PDJ4 81964Laboratorul AA100mm60 lbs.€5,005.31
STARRETT 81962 Granit Tri-pătrat roz 3 fețe A 9 x 12 x 3 | AE9ZVX 6PDJ8 81962O Inspecție75mm23 lbs.-
RFQ
STARRETT 81965 Granit Tri-pătrat roz 3 fețe A 12 x 18 x 4 | AE9ZVY 6PDJ9 81965O Inspecție100mm60 lbs.€3,821.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 81970 Granit Tri-pătrat roz 3 fețe A 6 x 9 x 3
€2,069.56 /unitate