Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 91B Cheie de robinet, manșon, moletă, 3/16 inch min. Dimensiune robinet, 1/2 inch max. Atingeți Dimensiune | CU4PGH 30C240

STARRETT 91B Cheie de robinet, manșon, moletă, 3/16 inch min. Dimensiune robinet, 1/2 inch max. Atingeți Dimensiune

În stoc
Articol: CU4PGH Model: 91BCrucea Ref: 30C240
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
€202.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
STARRETT 93B Cheie cu robinet, T, glisantă, 7/32 inch min. Dimensiune robinet, 7/16 inch max. Atingeți Dimensiune | CU4PCM 30C243 93B€113.21
STARRETT 91A Cheie cu robinet, manșon, moletă, 1/16 inch min. Dimensiune robinet, 1/4 inch max. Atingeți Dimensiune | CU4PGG 30C239 91A€149.35
Cheie STARRETT 93D, T, glisantă, 1/16 inch min. Dimensiune robinet, 3/16 inch max. Atingeți Dimensiune | CU4PGK 30C245 93D€153.82
STARRETT 93A Cheie cu robinet, T, glisantă, 1/16 inch min. Dimensiune robinet, 3/16 inch max. Atingeți Dimensiune | CU4PGL 30C242 93A€105.14
STARRETT 93C Cheie cu robinet, T, glisantă, 1/4 inch min. Dimensiune robinet, 1/2 inch max. Atingeți Dimensiune | CU4PGM 30C244 93C€142.05
Cheie de robinet STARRETT 93F, T, glisantă, 1/4 inch min. Dimensiune robinet, 1/2 inch max. Atingeți Dimensiune | CU4PGN 30C247 93F€207.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 91B Cheie de robinet, manșon, moletă, 3/16 inch min. Dimensiune robinet, 1/2 inch max. Atingeți Dimensiune
€202.02 /unitate