Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C11-1224 Cap central Fonta Finisaj sifonat | AC4HAZ 2ZUT2 / 50074

STARRETT C11-1224 Cap central Fonta Finisaj sifonat

În stoc
Element: AC4HAZ Model: C11-1224Crucea Ref: 2ZUT2 / 50074

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€93.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de centru
finalizareaRid negru
Materialul capuluiFontă
Număr de bucați1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett C11-1224 este un cap central din fontă folosit pentru a localiza cu precizie centrul unei piese rotunde sau pătrate. Poate fi folosit cu o lamă sau o riglă de 12 / 18 / 24 / 36 inchi sau 300 / 600 mm.
    • Are un șurub reversibil care permite întoarcerea lamei fără a scoate piulița și asigură alinierea corectă a lamei cu capul.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialul capuluiPreț
STARRETT C33-1224 Cap central din oțel finisaj neted | AC4HBB 2ZUT4 / 50228 C33-1224Email neted negruOţel€185.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C11-1224 Cap central Fonta Finisaj sifonat
€93.27 /unitate