Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C635-300 Rigla de oțel 35 Graduare 300 Lungime x 25.4 mm Crom | AE9XAK 6NAX8 / 52631

STARRETT C635-300 oțel rigla 35 gradare 300 lungime x 25.4 mm crom

În stoc
Articol: AE9XAK Model: C635-300Crucea Ref: 6NAX8 / 52631
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
€140.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegula Oțelului
ConstrucţieOțel călit și călit cu arc
finalizareaChrome satinat
Tipul absolvirii35
gradații1 / 2mm și 1mm ambele părți
Lungime300mm
Lăţime25.4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett C635-300 este o rigla din oțel călită cu arc de 300 mm, cu gradări de precizie fotogravate la 1/2 și 1 mm pe ambele părți.
    • Această rigla din oțel Starrett are un finisaj crom satinat pentru o lizibilitate ușoară și rezistență la rugină și este ideală pentru utilizare în aplicațiile de prelucrare a lemnului și prelucrare.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C635-300 oțel rigla 35 gradare 300 lungime x 25.4 mm crom
€140.53 /unitate