Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C636-500 Rigla de oțel temperată cu arc 500mm | AE6MZW 5UAP1 / 52636

STARRETT C636-500 Rigla de oțel temperată cu arc 500mm

În stoc
Articol: AE6MZW Model: C636-500Crucea Ref: 5UAP1 / 52636
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
€259.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegula Oțelului
ConstrucţieOțel temperat cu arc
finalizareaChrome satinat
Tipul absolvirii36
gradații32 și 1/2 mm pe o parte; 64 și 1 mm pe revers
Lungime500mm
MarcajeleNegru
Lăţime29mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Rigla de oțel Starrett C636-500 este un instrument de măsurare de precizie utilizat în diverse industrii precum inginerie, producție și construcții. Această riglă prezintă marcaje și gradații clare, ceea ce o face ideală pentru sarcini care necesită măsurători precise, cum ar fi lucrările de aranjare, prelucrarea prin prelucrare și inspecțiile de control al calității.

Caracteristici:

  • Această regulă are finisaj cromat satinat pentru o durabilitate sporită și rezistență la coroziune.
  • Are un design temperat cu arc care îi permite să reziste la îndoire și să-și mențină forma chiar și sub presiune.
  • Această regulă are o construcție din oțel călită cu arc, asigurând durabilitatea și acuratețea măsurătorilor.
  • Are marcaje negre pentru a semnifica prezența marcajelor de măsurare de culoare neagră, îmbunătățind vizibilitatea și lizibilitatea pentru măsurători precise.

Întrebări frecvente:

Î. Ce întreținere este necesară pentru a asigura longevitatea riglei?

A.

  • Ștergeți rigla după utilizare pentru a îndepărta praful și resturile.
  • Depozitați într-un mediu uscat pentru a preveni rugina.
  • Manevrați ușor pentru a menține precizia.
  • Utilizați capace de capăt sau o carcasă de protecție pentru a preveni deteriorarea.
  • Verificați periodic uzura sau deformarea.
  • Întindeți-vă întins sau folosiți o husă de protecție atunci când nu este utilizat.
  • Asigurați-vă că marcajele sunt lipsite de murdărie și resturi.
  • Țineți departe de substanțele corozive.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această regulă de oțel Starrett?

A.

  • Lungime
  • Material
  • Marcajele
  • Unitati de masura
  • finalizarea
  • Aplicații vizate

Î. Care este precizia de măsurare a acestei rigle?

A. Rigla este concepută pentru o precizie ridicată, cu gradări care permit măsurători precise până la milimetri sau fracțiuni de inch.

Variante de produs

ProdusModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț
STARRETT C635-1000 Rigla de oțel temperată cu arc 1000mm | AE6MZV 5UAP0 / 52633 C635-1000351 / 2mm și 1mm ambele părți1000mm32mm€565.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C636-500 Rigla de oțel temperată cu arc 500mm
€259.98 /unitate