Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT CT100 C/T ferăstrău cu găuri 1IN | CU4NNJ 26Y794

STARRETT CT100 C/T ferăstrău cu găuri 1IN

În stoc
Articol: CU4NNJ Model: CT100Crucea Ref: 26Y794

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€35.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
STARRETT ADCH0314 Ferăstrău bi-metal, cu arbore, 3-1/4 inch, 83 mm | CU4KEC 44WC97 ADCH0314Fierăstrău€53.45
STARRETT ADCH0600 Ferăstrău bimetal cu găuri, cu arbore, 6 inchi, 152 mm | CU4KED 44WD12 ADCH0600Fierăstrău€272.82
STARRETT ADCH0114 Ferăstrău bi-metal, cu arbore, 1-1/4 inch, 32 mm | CU4KEF 44WC73 ADCH0114Fierăstrău€29.63
STARRETT DCH0100-G Ferăstrău cu gaură bimetal pentru tăiere adâncă, 1 inch, 25 mm | CU4NKK 44WD19 DCH0100-GFierăstrău€18.66
STARRETT DCH0112-G Ferăstrău cu gaură bimetal pentru tăiere adâncă, 1-1/2 inch, 38 mm | CU4NKL 44WD20 DCH0112-GFierăstrău€20.17
STARRETT DCH0114-G Ferăstrău cu gaură bimetal pentru tăiere adâncă, 1-1/4 inch, 32 mm | CU4NKM 44WD21 DCH0114-GFierăstrău€20.29
STARRETT DCH0118-G Ferăstrău cu gaură bimetal pentru tăiere adâncă, 1-1/8 inch, 29 mm | CU4NKN 44WD23 DCH0118-GFierăstrău€17.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT CT100 C/T ferăstrău cu găuri 1IN
€35.36 /unitate