Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT S579GZ Set de instrumente telescopice 4 piese 2.375 inch D | AC4HHK 2ZVC3 / 52616

STARRETT S579GZ Set de instrumente telescopice 4 piese 2.375 inci D

În stoc
Element: AC4HHK Model: S579GZCrucea Ref: 2ZVC3 / 52616
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
€414.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet telescopic Gage
Adâncime2.375 "
finalizareaOțel lustruit
Număr de bucați4
Lungime totală2.5 "
Gamă0.312 - 2.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett S579GZ este un set de calibre telescopice cu autocentrare utilizat pentru a măsura diametrul interior al alezajului bielei sau al rulmenților arborelui cu came. Este format din 4 piese de 579 calibre A/B/C/D cu diametre cuprinse între 5/16 și 2-1/8 inci.
    • Dispune de două pistonuri telescopice tensionate cu arc pentru o presiune de contact uniformă și mânere cu autocentrare atașate la piston.
    • Garniturile acestui set sunt întărite și măcinate pentru a oferi joc în timp ce măsoară cel mai mic orificiu.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeArticolNumăr de bucațiGamăPreț
Set de instrumente telescopice STARRETT S579HZ 5/16-6 inch 6 buc | AE6NBL 5UAV1 / 52617 S579HZ2-3/8 "Telescoping Gage Set cu 2 brațe65/16 la 6 "€678.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT S579GZ Set de instrumente telescopice 4 piese 2.375 inci D
€414.49 /unitate