Burghiu magnetic portabil STEELMAX SM-D1-230 230V DCB1-9/16 inch | AH4NGV 35DT79

STEELMAX SM-D1-230 Burghiu magnetic portabil 230V DCB1-9/16 inch

În stoc
Articol: AH4NGV Model: SM-D1-230Crucea Ref: 35DT79

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,690.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă magnetică compactă
amperi4.5
Capacitate oțel2"
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Tip de magnetESB cu control al formei câmpului magnetic
CP motor1.20
RPM fără încărcareVariabil
Inălțime totală12.5 "
ReversibilNu
Fusul conic3 / 4 "
Lungimea sculei10.5 "
Greutatea sculei22.0 lb.
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7008
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaPL

Detalii produs:

    • Călătorie cu burghiu: 2-3 / 4 "
    • Presiunea punctului de foraj: variabilă
    • Găuri în centru de la bază: 1-9 / 16 "

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STEELMAX SM-D1-230 Burghiu magnetic portabil 230V DCB1-9/16 inch
€1,690.91 /unitate