Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STENNER E10T1A81S4G1 Pompă cronometru de măsurare peristaltică 2.5 Gpd | AC7LQF 38M002

STENNER E10T1A81S4G1 Pompă cronometru de măsurare peristaltică 2.5 Gpd

În stoc
Articol: AC7LQF Model: E10T1A81S4G1Crucea Ref: 38M002

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€702.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare programabilă
Material corpPolicarbonat
cc / min.6.6
ConformitateUL, cUL
Lungime cablu10ft
Cap și material de montajPolicarbonat
Înălţime5 13 / 16 "
Hz60
Lungime5 5 / 16 "
Max. curgere0.1 GPH
Max. Debit0.1 gph
Presiune maximă25 psi
Max. Viscozitate100 CPS
Min. Debit.002 GPD
RPM motor9
Număr de fluxuri1
Cablu de alimentare10 ft.
Tip pompăperistaltic
reproductibilitatea+/- 5%
AutoamorsareDa
Lift de aspirație25 ft.
Materialul tubuluiSantopren
TipProgramabil, proportional
Voltaj120
Lăţime5.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pompă peristaltică compactă, economică cu ceas integrat de 24 de ore și 24 de evenimente programabile.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STENNER E10T1A81S4G1 Pompă cronometru de măsurare peristaltică 2.5 Gpd
€702.95 /unitate