Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STENNER E20MH81S6G1 Pompă peristaltică 30 Gpd 80 Psi 120v | AG3QKJ 33TH67

STENNER E20MH81S6G1 Pompă peristaltică 30 Gpd 80 Psi 120 V

În stoc
Articol: AG3QKJ Model: E20MH81S6G1Crucea Ref: 33TH67
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
€898.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material corpPolicarbonat
cc / min.78.85
Lungime cablu10ft
Cap și material de montajPolicarbonat, polipropilenă
Înălţime5.5 "
Hz60
Lungime6"
Max. Debit1.25 gph
Presiune maximă80 psi
Max. Viscozitate50 CPS
Min. Debit30.0 gpd
RPM motor60
Număr de fluxuri1
Tip pompăperistaltic
reproductibilitatea+/- 2%
Etanșări și inele OBuna-N
AutoamorsareDa
Lift de aspirație25 ft.
Materialul tubuluiSantopren
Voltaj120
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8413810040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STENNER E20MH81S6G1 Pompă peristaltică 30 Gpd 80 Psi 120 V
€898.20 /unitate