STENS 330736 Lamă de mulcire 19-1/2 inch | AA3QZU 11T544

STENS 330736 Lamă de mulcire 19-1/2 inch

Articol: AA3QZU Model: 330736Crucea Ref: 11T544

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de tuns iarba
Tip lamămulcirea
Gaura centrala11 / 16 "
Lungime19.5 "
MărimeaL 2-1/2" Grosime .203 Orificiu central 11/16"
Grosime0.203 "
TipFormat
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.85
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8208406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaGrosimeTipLăţimePreț
STENS 330377 Lamă de mulcire 21-1/2 inch | AA3QZF 11T527 33037721.5 "L 2-1/2" Grosime .164 Orificiu central 11/16"0.164 "Format2.5 "€23.22
STENS 330587 Lamă de mulcire 21 inch | AA3QZL 11T536 33058721 "L 2-1/2" Grosime .250 Orificiu central 7/8"0.25 "Format2.5 "-
RFQ
STENS 330770 Lamă de mulcire 21 inch | AA3QZV 11T545 33077021 "L 2-3/4" Grosime .119 Orificiu central 3/8"0.119 "Format2.75 "€27.19
STENS 345165 Lamă de mulcire 19-3/8 inch | AA3RAE 11T557 34516519.38 "L 2-1/2" Grosime .203 Orificiu central 5/8"0.203 "Format2.5 "-
RFQ
STENS 355105 Lamă de mulcire 20-7/16 inchi | AA3RAX 11T575 35510520.437 "L 2-1/2" Grosime .203 Orificiu central 5/8"0.203 "Format2.5 "-
RFQ
STENS 355295 Lamă de mulcire 20-1/2 inch | AA3RBE 11T582 35529520.5 "L 3" Grosime .209 Orificiu central 15/16"0.209 "Drept3"€31.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STENS 330736 Lamă de mulcire 19-1/2 inch