STENS 345037 Lama de tuns iarba 21-5/8 inch | AA3RAC 11T555

STENS 345037 Lama de tuns iarba 21-5/8 inch

În stoc
Element: AA3RAC Model: 345037Crucea Ref: 11T555

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de tuns iarba
Tip lamăStandard
Gaura centrala7 / 16 "
Lungime21.625 "
MărimeaL 2-1/4" Grosime .134 Orificiu central 7/16"
Grosime0.134 "
TipDrept
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.81
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8208403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip lamăLungimeMărimeaGrosimeTipLăţimePreț
STENS 310052 Lama de tuns iarba 18 inch | AA3QYY 11T518 310052dințat18 "L 2-1/2" Grosime .250 Orificiu central 5/8"0.25 "Drept, Hi-Lift2.5 "€29.31
STENS 330-266 Lama de tuns iarba 16 inch | AA3QYZ 11T520 330-266Standard16 "L 2" Grosime .187 Orificiu central 11/16"0.19 "Drept2"€19.51
STENS 340099 Lama de tuns iarba 21 inch | AA3QZW 11T546 340099dințat21 "L 3" Grosime .203 Orificiu central 5/8"0.203 "Drept, Hi-Lift3"-
RFQ
STENS 345203 Lama de tuns iarba 20-7/8 inch | AA3RAF 11T558 345203Standard20.875 "L 2-1/4" Grosime .134 Orificiu central 7/16" Orificiu exterior 3/8"0.134 "Format2.25 "-
RFQ
STENS 345397 Lama de tuns iarba 21 inch | AA3RAG 11T559 345397Standard21 "L 2 1/4" Grosime .134 Orificiu central 7/16" Orificiu exterior 3/8"0.134 "Format2.25 "€28.29
STENS 355079 Lamă de mulcire 17-15/16 inchi | AA3RAW 11T574 355079mulcirea17 15 / 16 "L 2-1/2" Grosime .203 Orificiu central 5/8"0.203 "Format2.5 "-
RFQ
STENS 355275 Lamă de mulcire 18 inchi | AA3RBB 11T579 355275mulcirea18 "L 2-1/2" Grosime .203 Orificiu central 15/16"0.203 "Format2.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STENS 345037 Lama de tuns iarba 21-5/8 inch
€23.90 /unitate