Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STERLING ROPE SS110070046 Coarda statică din nailon cu diametrul de 7/16 inchi 150ft L | AD3QGF 40L885

STERLING ROPE SS110070046 Coardă statică nailon cu diametrul de 7/16 inchi 150ft L

În stoc
Articol: AD3QGF Model: SS110070046Crucea Ref: 40L885
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
€395.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrânghie de protecție împotriva căderii
CuloriPortocaliu
elongație6.8%
Lungime150ft
Tip pachetsac
Construcția frânghieiKernmantle
Rope Dia.7 / 16 "
Material de frânghieNailon
SubcategorieProtecție împotriva căderii / corzi de salvare
Forța de tracțiune6519 lb.
Limita sarcinii de lucru674 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.08
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS5607500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLimita sarcinii de lucruCulorielongațieLungimeTip pachetRope Dia.Material de frânghieForța de tracțiunePreț
STERLING ROPE P160000046 Coarda statică Pes 5/8 inch Diametru 150 Feet Lungime | AD3QFJ 40L865 P1600000461195 lb.Alb5.2%150ftsac5 / 8 "Poliester12,993 lb.€498.07
STERLING ROPE P160000061 Coarda statică Pes 5/8 inch Diametru 200 Feet Lungime | AD3QFK 40L866 P1600000611195 lb.Alb5.2%200ftBobina5 / 8 "Poliester12,993 lb.€729.71
STERLING ROPE P160000092 Coarda statică Pes 5/8 inch Diametru 300 Feet Lungime | AD3QFL 40L867 P1600000921195 lb.Alb5.2%300ftBobina5 / 8 "Poliester12,993 lb.€1,100.60
STERLING ROPE P160000183 Coarda statică Pes 5/8 inch Diametru 600 Feet Lungime | AD3QFM 40L868 P1600001831195 lb.Alb5.2%600ftBobina5 / 8 "Poliester12,993 lb.€2,142.47
STERLING ROPE P130060046 Coarda statică Pes 1/2 inch Diametru 150 Feet Lungime | AD3QFN 40L869 P130060046908 lb.Albastru2.4%150ftsac1 / 2 "Poliester9081 lb.€473.93
STERLING ROPE P130060061 Coarda statică Pes 1/2 inch Diametru 200 Feet Lungime | AD3QFP 40L870 P130060061908 lb.Albastru2.4%200ftBobina1 / 2 "Poliester9081 lb.€614.56
STERLING ROPE P130060092 Coarda statică Pes 1/2 inch Diametru 300 Feet Lungime | AD3QFQ 40L871 P130060092908 lb.Albastru2.4%300ftBobina1 / 2 "Poliester9081 lb.€988.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STERLING ROPE SS110070046 Coardă statică nailon cu diametrul de 7/16 inchi 150ft L
€395.74 /unitate