Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STORM INTERFACE AXS SURSA DE ALIMENTARE 12V Sursă de alimentare Oțel 5.75 in lungime 120/230vac | AG3RCE 33UC44

STORM INTERFACE SURSA DE ALIMENTARE AXS 12V Sursă de alimentare Oțel 5.75 in lungime 120/230 Vca

În stoc
Post: AG3RCE Model: AXS ALIMENTARE 12VCrucea Ref: 33UC44
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
€707.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Baterii necesareDa
Adâncimea incintei (în.)3.25
Înălțimea incintei (în.)8.63
Lățimea carcasei (în.)11.32
finalizareaNegru
Înălţime2.5 "
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare120 / 230 VAC
Lungime5.75 "
MaterialOţel
Numărul de rezultate8
Iesire de curent12 VDC @ 6A sau 24 VDC @ 3A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / Încărcător
Ieșire de tensiune12 / 24 VDC
Lăţime568564 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8504406007

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STORM INTERFACE SURSA DE ALIMENTARE AXS 12V Sursă de alimentare Oțel 5.75 in lungime 120/230 Vca
€707.47 /unitate