Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 71701 Lanternă portabilă industrială LED, aluminiu, max. Ieșire 250 lm, Negru | CH6LKA 484P99

STREAMLIGHT 71701 Lanternă portabilă industrială LED, aluminiu, max. Ieșire 250 lm, negru

În stoc
Articol: CH6LKA Model: 71701Crucea Ref: 484P99
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
€102.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
Timp de ardere a baterieiOre 6.
Dimensiune baterieAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului150 / 38m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.0.75 "
Material corpAluminiu
Rating de scădere1m
Grad de lanternăIndustrial
Durata de viață a lămpiiOre 50000.
Lungime6.5 "
Material LensPolicarbonat
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt
Lumeni250 lm
Gama de lumeni250 - 449 lm
Putere maximă de lumeni250 lm
Numărul de baterii2
Intensitatea fasciculului de vârf5600
Lampă de schimbNu
Timp de rulare la setare înaltăOre 6.
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
GaranțieDurată limitată de viață
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii4.4 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpbaterii incluseTimp de ardere a baterieiRating de scădereTip lanternă lanternăGrad de lanternăDurata de viață a lămpiiLungimePreț
STREAMLIGHT 90644 Lanterna LED Portocaliu 200/63 Lungime Aa | AF7LLV 21XN09 90644NailonDa3.5/16 ore.2m-Tactic50K ore.2 55 / 64 "€230.02
STREAMLIGHT 74500 Lumină tactică portabilă LED Negru | AH8YKT 39CC98 74500AluminiuDa1/2/3.8 ore.2.0m-Tactic50,000 ore7"€230.98
STREAMLIGHT 88034 Lanternă portabilă industrială LED, aluminiu, putere maximă de lumeni 50, albastru | CD2KNE 11U133 88034AluminiuDa36/14/1.5 ore.-FixedIndustrial50,000 ore3.97 "€100.56
Lanterna portabila STREMLIGHT 20700 LED, aluminiu, putere maxima de lumeni 350, negru | CD2TXA 480V81 20700AluminiuDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.1 "€265.55
Lanterna portabila STREMLIGHT 20703 LED, aluminiu, putere maxima de lumeni 350, negru | CD2TXB 480V82 20703AluminiuDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.1 "€411.74
Lanternă portabilă STREAMLIGHT 25300 LED, nailon, putere maximă de lumeni 350, negru | CD2TXC 480V83 25300NailonDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.2 "€207.68
Lanterna portabila STREMLIGHT 25320 LED, nailon, putere maxima de lumeni 350, galben | CD2TXD 480V87 25320NailonDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.2 "€215.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 71701 Lanternă portabilă industrială LED, aluminiu, max. Ieșire 250 lm, negru
€102.72 /unitate