Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lanternă portabilă STREAMLIGHT 25300 LED, nailon, putere maximă de lumeni 350, negru | CD2TXC 480V83

STREAMLIGHT Lanternă portabilă LED 25300, nailon, putere maximă de lumeni 350, negru

În stoc
Articol: CD2TXC Model: 25300Crucea Ref: 480V83
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
€188.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei2/4/50 ore.
Dimensiune baterieDe proprietate
Baterie TipNiMH
Distanța fasciculului490 / 329 / 63m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.1.5 "
Material corpNailon
Rating de scădere1.0m
Tip lanternă lanternăFixed
Grad de lanternăIndustrial
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime13.2 "
Material LensPolicarbonat
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt / mediu / scăzut
Lumeni350
Gama de lumeni250 la 449
Putere maximă de lumeni350
Numărul de baterii1
Intensitatea fasciculului de vârf60,000/27,000 / 1000cd
Timp de rulare la setare înaltă2 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii1.30 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpbaterii incluseTimp de ardere a baterieiRating de scădereTip lanternă lanternăGrad de lanternăDurata de viață a lămpiiLungimePreț
STREAMLIGHT 90644 Lanterna LED Portocaliu 200/63 Lungime Aa | AF7LLV 21XN09 90644NailonDa3.5/16 ore.2m-Tactic50K ore.2 55 / 64 "€217.39
STREAMLIGHT 74500 Lumină tactică portabilă LED Negru | AH8YKT 39CC98 74500AluminiuDa1/2/3.8 ore.2.0m-Tactic50,000 ore7"€213.25
STREAMLIGHT 88034 Lanternă portabilă industrială LED, aluminiu, putere maximă de lumeni 50, albastru | CD2KNE 11U133 88034AluminiuDa36/14/1.5 ore.-FixedIndustrial50,000 ore3.97 "€100.56
Lanterna portabila STREMLIGHT 20700 LED, aluminiu, putere maxima de lumeni 350, negru | CD2TXA 480V81 20700AluminiuDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.1 "€254.34
Lanterna portabila STREMLIGHT 20703 LED, aluminiu, putere maxima de lumeni 350, negru | CD2TXB 480V82 20703AluminiuDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.1 "€391.81
Lanterna portabila STREMLIGHT 25320 LED, nailon, putere maxima de lumeni 350, galben | CD2TXD 480V87 25320NailonDa2/4/50 ore.1.0mFixedIndustrial50,000 ore13.2 "€201.76
STREAMLIGHT 68750 Lanternă portabilă industrială LED, plastic, putere maximă de lumeni 245, galben | CD2YUF 49XG36 68750PlasticDa9/18 ore.-Potop, SpotIndustrial50,000 ore7"€82.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT Lanternă portabilă LED 25300, nailon, putere maximă de lumeni 350, negru
€188.93 /unitate