Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 75453A Lanternă portabilă industrială LED, aluminiu, putere maximă de lumeni 800, negru | CD2MQD 404L38

STREAMLIGHT 75453A Lanternă portabilă industrială cu LED, aluminiu, putere maximă de lumeni 800, negru

În stoc
Articol: CD2MQD Model: 75453ACrucea Ref: 404L38
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
€256.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă tactică de mână
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei5/2.4/1.5 ore.
Dimensiune baterie3.6V
Baterie TipNiMH
Distanța fasciculului310 / 209 / 155m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.1.17 "
Material corpAluminiu
Rating de scădere1.0m
Tip lanternă lanternăDual, Fix, Flood, Spot
Grad de lanternăIndustrial
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime8.85 "
Material LensPolicarbonat
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt / mediu / scăzut
Lumeni800/400/200
Gama de lumeniMai mare de 750
Putere maximă de lumeni800
Numărul de baterii1
Intensitatea fasciculului de vârf24,000/12,000 / 6000cd
Timp de rulare la setare înaltă1.5 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiCoada dublă
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii12.80 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495

Variante de produs

ProdusModelTip lanternă lanternăTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieGrad de lanternăDurata de viață a lămpiiLungimeMaterial LensModuri de ieșire a luminiiPreț
STREAMLIGHT 75430A Lanternă portabilă industrială LED, aluminiu, putere maximă de lumeni 800, negru | CD2MQA 404L35 75430ADual, Fix, Flood, Spot5/2.4/1.5 ore.3.6VIndustrial50,000 ore8.41 "PolicarbonatÎnalt / mediu / scăzut€386.60
STREAMLIGHT 75429A Lanternă portabilă industrială LED, aluminiu, putere maximă de lumeni 800, negru | CD2MQB 404L36 75429ADual, Fix, Flood, Spot5/2.4/1.5 ore.3.6VIndustrial50,000 ore8.41 "PolicarbonatÎnalt / mediu / scăzut€260.65
STREAMLIGHT 75454A Lanternă portabilă industrială LED, aluminiu, putere maximă de lumeni 800, negru | CD2MQC 404L37 75454ADual, Fix, Flood, Spot5/2.4/1.5 ore.3.6VIndustrial50,000 ore8.85 "PolicarbonatÎnalt / mediu / scăzut€363.67
STREAMLIGHT 88033A Lanternă tactică LED de mână, aluminiu, putere maximă de lumeni 250, negru | CD3FVF 55TA16 88033AFix, Spot2/43 ore.AATactic50,000 ore6.14 "SticlăMare / Scăzut€108.74
STREAMLIGHT 88863 Lanternă tactică LED de mână, nailon, 600 max. Lumeni, galben | CH6MZT 484R25 88863Loc-CR123ATacticOre 50000.5.9 "PolicarbonatÎnalt / mediu / scăzut€122.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 75453A Lanternă portabilă industrială cu LED, aluminiu, putere maximă de lumeni 800, negru
€256.53 /unitate