Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 91727 Lanterna Led Nicd Nylon Galben | AF6UEE 20JN10

STREAMLIGHT 91727 Lanterna Led Nicd Nylon Galben

În stoc
Articol: AF6UEE Model: 91727Crucea Ref: 20JN10
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
€392.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei3 ore 30 min. lm \ 12 ore. lm, 8 ore. lm (Flash), 20 zile, lm (Moonlight)
Înlocuirea pachetului de baterii90335
Dimensiune baterieSub-C
Baterie TipNiCad
Distanța fasciculului210m (înalt), 115m (scăzut)
Culoare carcasăGalben
Material corpNailon
Puterea lumânării12,900 (înalt), 4300 (scăzut)
Timpul de încărcare8-10 ore.
Tipul cabluluiAC / DC
Diametru2.75 "
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraSpot Beam
Rezistența la impact2m
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime9 13 / 64 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară150/55 ​​lm
Moduri de ieșire a luminii3
Lumeni150/55
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni150
Numărul de baterii1
Numărul de reîncărcări1,000
Timp de rulare la setare înaltă3.5 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 1
Evaluarea siguranțeiClasa I și II Divizia 1, grupele C, D, F, G; Clasa III; Cod T: T4; NON-INCENDIVE: Clasa I Divizia 2; Grupurile A, B, C, D, T-COD T4
Tipul comutatoruluiElectronic
Evaluarea penetrării apeiIPX4, penetrarea apei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.54
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8513100000

Variante de produs

ProdusModelLumeniTimp de ardere a baterieiDistanța fascicululuiPutere maximă de lumeniTimp de rulare la setare înaltăCuloare carcasăPuterea lumânăriiConcentraPreț
STREAMLIGHT 91627 Lanterna Led Nicd Nylon Galben | AF6UEA 20JN06 91627163/503 ore 45 min. lm \ 12 ore. lm, 8 ore. lm (Flash), 20 zile, lm (Moonlight)68m (înalt), 37m (scăzut)1633.8 oreGalben730 (înalt), 230 (scăzut)Fascicul de inundații€411.75
STREAMLIGHT 91657 Lanterna LED Nicd Nylon Portocaliu | AF6UEB 20JN07 91657163/503 ore 45 min. lm \ 12 ore. lm, 8 ore. lm (Flash), 20 zile, lm (Moonlight)68m (înalt), 37m (scăzut)1633.8 orePortocaliu730 (înalt), 230 (scăzut)Fascicul de inundații€445.29
STREAMLIGHT 91757 Lanterna Led Nicd Nylon Portocaliu | AF6UEF 20JN11 91757150/553 ore 30 min. lm \ 12 ore. lm, 8 ore. lm (Flash), 20 zile, lm (Moonlight)210m (înalt), 115m (scăzut)1503.5 orePortocaliu12,900 (înalt), 4300 (scăzut)Spot Beam€416.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 91727 Lanterna Led Nicd Nylon Galben
€392.75 /unitate