Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9070T75D14 Transformator clasa 2 24vac 75 Va monofazat | AF1TAN 7LR22

SQUARE D 9070T75D14 Transformator clasa 2 24 Vca 75 Va monofazat

În stoc
Articol: AF7TAN Model: 9070T75D14Crucea Ref: 22LR89
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
€329.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime4.3 "
Finisajul incinteiNici unul
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime3.6 "
Hz50/60
Tensiune de intrare208 VAC
MontarePerete
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. Creştere55 grade C
Evaluare VA75
Lăţime4.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8504320000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareMontareTensiune de ieșireEvaluare VALăţimePreț
SQUARE D 9070TF50D13 Transformator clasa 2 12/24vac 50 Va 1 Ph | AF6QCG 1YUW4 9070TF50D133"4"120 VACFlanșă12 / 24 VAC503"€669.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9070T75D14 Transformator clasa 2 24 Vca 75 Va monofazat
€329.22 /unitate