Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9070TF50D13 Transformator clasa 2 12/24vac 50 Va 1 Ph | AF6QCG 1YUW4

SQUARE D 9070TF50D13 Transformator clasa 2 12/24vac 50 Va 1 Ph

În stoc
Articol: AF6QCG Model: 9070TF50D13Crucea Ref: 1YUW4
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
€669.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime3"
Finisajul incinteiFără finalizare
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime4"
Hz50/60
Tensiune de intrare120 VAC
MontareFlanșă
Tensiune de ieșire12 / 24 VAC
Fază1
Temp. Creştere55 grade C
Evaluare VA50
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8504314065

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareMontareTensiune de ieșireEvaluare VALăţimePreț
SQUARE D 9070T75D14 Transformator clasa 2 24vac 75 Va monofazat | AF1TAN 7LR22 9070T75D144.3 "3.6 "208 VACPerete24 VAC754.1 "€329.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9070TF50D13 Transformator clasa 2 12/24vac 50 Va 1 Ph
€669.15 /unitate