STREN-FLEX EET2-906CW-20 Corp corp sling web 20 picioare 18000b W 6 in | AC4RNP 30H887

STREN-FLEX EET2-906CW-20 Corp de corp sling web 20 picioare 18000b W 6 in

În stoc
Element: AC4RNP Model: EET2-906CW-20Crucea Ref: 30H887

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€979.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului36,000 lb.
Capacitate choker Hitch14,500 lb.
CuloriGalben
Lungimea ochilor16 "
Lungime20ft
MaterialNailon
Numărul de straturi2
Rating SlingTip 4
Tip SlingOchi și ochi răsucite
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Capacitate de cuplare verticală18,000 lb.
Husă rezistentă la uzurăComplet înfășurat
Grad webDatorie grea
Lăţime6"
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.235
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)40.08
Lățimea navei (cm)13.08
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cuplare verticalăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchHusă rezistentă la uzurăLăţimeCuloriLungimea ochilorLungimePreț
STREN-FLEX EET1-901-10 Web Sling Eye Eye 10 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8GLT 25K104 EET1-901-101600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"10ft€40.50
STREN-FLEX EET1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8GLU 25K105 EET1-901-121600 lb.3200 lb.1280 lb.Nici unul1"Galben8"12ft€38.18
STREN-FLEX EET1-901-18 Web Sling Eye Eye 18 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8GLV 25K106 EET1-901-181600 lb.3200 lb.1280 lb.Nici unul1"Galben8"18ft€47.50
STREN-FLEX EET1-901-20 Web Sling Eye Eye 20 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8GLW 25K107 EET1-901-201600 lb.3200 lb.1280 lb.Nici unul1"Galben8"20ft€60.19
STREN-FLEX EET1-901-3 Web Sling Eye Eye 3 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8GLX 25K108 EET1-901-31600 lb.3200 lb.1280 lb.Nici unul1"Galben8"3ft€28.80
STREN-FLEX EET1-901-4 Web Sling Eye Eye 4 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8GLY 25K109 EET1-901-41600 lb.3,200 lbs.1280 lb.Nici unul1"Galben8"4ft€31.24
STREN-FLEX EET1-901-6 Web Sling Eye Eye 6 picioare Lungime 1600 Lb Cap | AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600 lb.3200 lb.1280 lb.Nici unul1"Galben8"6"€36.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREN-FLEX EET2-906CW-20 Corp de corp sling web 20 picioare 18000b W 6 in
€979.51 /unitate