Dulap de depozitare STRONG HOLD 46-DS-248, dimensiune 78 x 48 inch, calibrul 12 | AE7MLE 5ZH08

STRONG HOLD 46-DS-248 Dulap de depozitare, dimensiune 78 x 48 inch, ecartament 12

Articol: AE7MLE Model: 46-DS-248Crucea Ref: 5ZH08
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,733.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri închis
Tip de ușădublu
finalizareaEmail vopsit electrostatic
Ecartament12
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi8
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Capacitatea raftului1275 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 288.9
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumărul de rafturiInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
STRONG HOLD 35-DS-246 Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 36 inch latime | AC3CXT 2RNC5 35-DS-246Smalț666 "36 "950 lb.€4,189.01
Dulap de depozitare STRONG HOLD 36-DS-248, dimensiune 78 x 36 inch, calibrul 12 | AC3CXU 2RNC6 36-DS-248Smalț878 "36 "950 lb.€3,955.85
RFQ
STRONG HOLD 45-DS-246 Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 48 inch latime | AC3CXV 2RNC7 45-DS-246Smalț666 "48 "1275 lb.€5,201.62
STRONG HOLD 55-DS-246 Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 60 inch latime | AC3CXW 2RNC8 55-DS-246Smalț666 "60 "1600 lb.€5,743.66
STRONG HOLD 65-DS-246 Dulap de depozitare 12 gauge 66 inch H 72 inch latime | AC3CXX 2RNC9 65-DS-246Smalț666 "72 "1950 lb.€4,846.20
RFQ
Dulap de depozitare STRONG HOLD 56-DS-248, dimensiune 78 x 60 inch, ecartament 12 | AE7MLF 5ZH09 56-DS-248Email vopsit electrostatic878 "60 "1600 lb.€4,925.22
RFQ
Dulap de depozitare STRONG HOLD 66-DS-248, dimensiune 78 x 72 inch, calibrul 12 | AE7MLH 5ZH11 66-DS-248Email vopsit electrostatic878 "72 "1950 lb.€5,227.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 46-DS-248 Dulap de depozitare, dimensiune 78 x 48 inch, ecartament 12
€4,733.36 /unitate