Dulap de depozitare STRONG HOLD 66-244, dimensiune 78 x 72 inch, calibrul 12 | AE7MLG 5ZH10

STRONG HOLD Dulap de depozitare 66-244, dimensiune 78 x 72 inch, ecartament 12

Articol: AE7MLG Model: 66-244Crucea Ref: 5ZH10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,945.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri închis
Tip de ușăStandard
finalizareaEmail vopsit electrostatic
Ecartament12
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală72 "
Capacitatea raftului1525 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 388.27
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimefinalizareaEcartamentNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
Dulap de depozitare STRONG HOLD 35-243, dimensiune 66 x 36 inch, calibrul 12 | AC3CXN 2RNC1 35-243-Smalț12324 "66 "36 "1900 lb.€3,386.19
Dulap de depozitare STRONG HOLD 45-243, dimensiune 66 x 48 inch, calibrul 12 | AC3CXP 2RNC2 45-243-Smalț12324 "66 "48 "1200 lb.€4,159.53
STRONG HOLD 55-243 Dulap de depozitare 12 gauge 66 inch H 60 inch latime | AC3CXQ 2RNC3 55-243-Smalț12324 "66 "60 "1650 lb.€4,844.02
STRONG HOLD 65-243 Dulap de depozitare 12 gauge 66 inch H 72 inch latime | AC3CXR 2RNC4 65-243-Smalț12324 "66 "72 "1525 lb.€4,698.41
RFQ
Dulap de depozitare STRONG HOLD 36-244, dimensiune 78 x 36 inch, calibrul 12 | AD9ULN 4UZ08 36-244-Smalț12424 "78 "36 "1900 lb.€2,858.51
RFQ
Dulap de depozitare STRONG HOLD 46-244, dimensiune 78 x 48 inch, calibrul 12 | AD9ULP 4UZ09 46-244-Smalț12424 "78 "48 "1200 lb.€3,790.13
RFQ
Dulap de depozitare STRONG HOLD 56-244, dimensiune 78 x 60 inch, calibrul 12 | AD9ULQ 4UZ10 56-244-Smalț12424 "78 "60 "1650 lb.€5,606.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD Dulap de depozitare 66-244, dimensiune 78 x 72 inch, ecartament 12
€5,945.14 /unitate