Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 Șurub de ancorare, 1/4 inch diametru, 2-1/4 inch lungime, zinc, 50 buc | AE2GMY 4XFX5

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 Șurub de ancorare, 1/4 inch diametru, 2-1/4 inch lungime, zinc, 50 buc.

În stoc
Articol: AE2GMY Model: U70520.025.0225Ref încrucișat: 4XFX5
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
€50.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare din beton
Ancoră Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime2.25 "
MaterialOțel călit cu carcasă, zincat
Max. Grosimea de lucru1 / 2 "
Min. Încorporare1.75 "
TipFiletarea de sine
Forfecare finală (Lb.)2135
Tensiunea finală (lbs.)2255

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158069
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 Șurub de ancorare, 1/4 inch diametru, 2-1/4 inch lungime, zinc, 50 buc.
€50.61 /ambalaj