Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0250 Anchor Screw, 3/8 Inch Anchor Dia., 2-1/2 Inch Length, Zinc, 50Pk | AE2GNB 4XFX8

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0250 Șurub de ancorare, 3/8 inch diametru, 2-1/2 inch lungime, zinc, 50 buc.

În stoc
Articol: AE2GNB Model: U70520.037.0250Ref încrucișat: 4XFX8
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
€109.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare din beton
Ancoră Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime2.5 "
MaterialOțel călit cu carcasă, zincat
Max. Grosimea de lucru1"
Min. Încorporare1.5 "
TipFiletarea de sine
Forfecare finală (Lb.)3668
Tensiunea finală (lbs.)2974

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS7318158069
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0250 Șurub de ancorare, 3/8 inch diametru, 2-1/2 inch lungime, zinc, 50 buc.
€109.52 /ambalaj