Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STURTEVANT RICHMONT 810014 Cheie dinamometrică cu cap interschimbabil Cw/ccw | AG6PDK 36WD73

STURTEVANT RICHMONT 810014 Cheie dinamometrică cu cap interschimbabil Cw/ccw

În stoc
Articol: AG6PDK Model: 810014Crucea Ref: 36WD73
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
€341.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică a capului interschimbabilă
Acuratete+/- 4% din valoarea presetată
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității1/4, 3/8, 1/2", 13, 18, 21, 22, 24 mm
MânerNiciunul nu glisează personalizat
MaterialOţel
Tipul de măsurareInch-Pound
Lungime totală15 15 / 16 "
Incrementări ale scalei primarePresetare personalizată
Gama primară a scalei1800 in.-lb.
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundarăPresetare client
Gama de scale secundarePresetare client
reglajFabrică sau client
Indicatori vizuali / sonoriImpuls audibil și tactil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)48.9
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGama primară a scaleiPreț
STURTEVANT RICHMONT 810016 Cheie dinamometrică cu cap interschimbabil 8-13/16 | AG6PDL 36WD74 8100168 13 / 16 "300 in.-lb.€346.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810014 Cheie dinamometrică cu cap interschimbabil Cw/ccw
€341.57 /unitate