Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUBURBAN PG-613 Rindeau ecartament, interval de măsurare de la 7/16 inch la 10 inch | CU4UYK 45PK22

SUBURBAN PG-613 Rindeau ecartament, interval de măsurare de la 7/16 inch la 10 inch

În stoc
Articol: CU4UYK Model: PG-613Crucea Ref: 45PK22

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,108.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3085
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUBURBAN PG-613 Rindeau ecartament, interval de măsurare de la 7/16 inch la 10 inch
€1,108.53 /unitate